アーテック[学校教材・教育玩具]
大型CO2モニター(NDIR方式)
大画面のCO2モニターで見やすい!
CO2濃度が数値と色とアラームでわかる!
仕様
基準値変更可能
セット内容
ケーブル付(USBA-C長さ約3m)
材質
ABS
寸法(mm)
270×90×35
入力電圧(V)
DC5
温度測定範囲(℃)
-10~60
湿度測定範囲(%)
0~99
校正
手動校正
対象ガス
二酸化炭素
測定範囲(ppm)
400~5000
アラーム
ON/OFF
内容量
1個
注意
※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。
※メーカー保証期間:1年間
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626605
52351
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください