アーテック[学校教材・教育玩具]
オートディスペンサー付高速測定サーマルカメラ8インチ
顔認証・温度検知と手指消毒が同時にできる!
場所をとらないオートディスペンサー一体型サーマルカメラが登場!
セット内容
サーマルカメラ×1、ポールスタンドベース×1、ポールスタンド柱×1、オートディスペンサー×1
材質
アルミ合金、ABS
寸法(mm)
【オートディスペンサー本体】120×116×260【ポールスタンド】320×290×1100(支柱を除く)【サーマルカメラ8インチ】360×125×90
USBケーブル(m)
1
測定温度範囲(℃)
0~40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626648
52315
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください