曜日別特売

アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)

アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに
●衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。●データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。●法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。
材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4862657852349
オープン
46,000
50,600(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする