アルコール検知センサーユニット

アルコール検知センサーユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット - アーテック[学校教材・教育玩具]

息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単!
交換式センサーユニット。
携帯に便利なコンパクトサイズ。

セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40内容量1個
注意
※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム「AL-LOG」と合わせてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4862658752350
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする