曜日別特売

LEDワークライト 丸 14灯 42W

LEDワークライト 丸 14灯 42W - カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42W - カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42W - カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42W - カシムラ

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。
驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!
高輝度LED14灯タイプ、白色発光。
12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防塵&防水IP67仕様。
他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)
ステンレス素材の金属ステー。

定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED内容量1個
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
※電動式フォークリフトや高電圧の発生する特殊車両にはご使用になれません。
※本製品を点灯しながら走行しないでください。
※本製品は配線が必要です。本製品には付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48626465ML-40
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする