ウスイ包装
USパック
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
A4サイズ
サイズ
A4
タイプ
横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
0.06×230×330
着色
(下部フィルム)透明
内容量
1ケース(1000枚)
関連資料:
仕様詳細(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626456
US-1151
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません