ウスイ包装
USパック
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
B5書類四つ折りサイズ
サイズ
B5書類四つ折り
タイプ
横入口・全面糊・ポケット・無地
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
着色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626124
US-1021
1ケース(4000枚)
0.06×100×130
(下部フィルム)透明
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626140
US-1022
1ケース(4000枚)
0.06×100×131
(下部フィルム)赤
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626149
US-1023
1ケース(4000枚)
0.06×100×132
(下部フィルム)青
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626158
US-1031
1ケース(2500枚)
0.06×100×160
(下部フィルム)透明
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626167
US-1032
1ケース(2500枚)
0.06×100×160
(下部フィルム)赤
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626176
US-1033
1ケース(2500枚)
0.06×100×160
(下部フィルム)青
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません