ウスイ包装
USパック
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
葉書サイズ
サイズ
葉書
タイプ
横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
0.06×120×160
内容量
1ケース(3000枚)
関連資料:
仕様詳細(0.12MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626219
US-1051
(下部フィルム)透明
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626228
US-1052
(下部フィルム)赤
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626237
US-1053
(下部フィルム)青
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません