ウスイ包装
USパック
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
封筒長3サイズ
サイズ
封筒長3
タイプ
横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
0.06×145×260
内容量
1ケース(2000枚)
関連資料:
仕様詳細(0.12MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626395
US-1101
(下部フィルム)透明
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626404
US-1102
(下部フィルム)赤
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626420
US-1103
(下部フィルム)青
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません