セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書質量(g)680(壁掛けキット含む)消費電力(W)24電源DC12V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25保存温度(℃)-10~55通信方式USB(タッチパネル)コントラスト比800:1解像度1024×600ドット保証期間1年間視野角170°(H) / 170°(V)応答速度28ms入力端子VGA、HDMIVESAマウント(mm)75×50動作湿度(%)10~70(結露なきこと)保存湿度(%)10~70(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式動作温度範囲(℃)0~40映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450内容量1個