曜日別特売

ニューTFEコート

ニューTFEコート - ファインケミカルジャパン

多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。
乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。
常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。
被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。
被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。

用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
関連資料:(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48652469FC-102
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする