カネソウ
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。
支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途
敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)
5.7
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
支柱径(Φmm)
48.6
地上高さ(mm)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48652207
UD0470CL
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません