車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用

車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用 - カネソウ車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用 - カネソウ車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用 - カネソウ車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用 - カネソウ車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用 - カネソウ車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用 - カネソウ

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。
チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。

用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700内容量1本
注意
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支柱径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48652225UD1170SEL13.2114.3
129,900
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48652390UD0770SEL8.176.3
66,200
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする