カネソウ
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途
敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
質量(kg)
3
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
支柱径(Φmm)
48.6
地上高さ(mm)
700
内容量
1本
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48652058
UK0470E
¥
27,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません