カネソウ
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。
支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
用途
敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
地上高さ(mm)
700
内容量
1本
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支柱径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48652110
UD0770SNL
8.1
76.3
¥
64,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48652146
UD1170SNL
13.2
114.3
¥
127,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません