カネソウ
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。
支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途
敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)
4.7
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
支柱径(Φmm)
48.6
地上高さ(mm)
700
内容量
1本
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48652338
UD0470E
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません