牛床革手袋 内綿
手袋の内側に綿を使用した牛床革手袋になります。
内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しており、直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
材質
牛革(床革)、(裏布)綿100%
入数(双)
1
アテ有無
アテ付
袖口仕様
袖なし
販売区分
業務用
内容量
1双
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※革の性質上、革質や厚み、色合い等にバラつきがありますが、予めご了承ください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯、乾燥機、アイロンの使用はさけてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※高温の物に触れる際は手袋を着用していてもやけどのおそれがありますのでご注意ください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。高温多湿の場所に放置しないでください。
※表面を強くこすったりすると色落ちをする場合があります。
※濡れたまま放置すると手袋がかたくなる場合がありますので、ご注意ください。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61534307
-
M
約22.5
約8.2
約11
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年8月上旬
61534316
-
L
約23.5
約8.5
約11.5
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61534325
-
LL
約24.5
約9
約12
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください