曜日別特売

C&レモン8本入り

C&レモン8本入り - 日東紅茶

健康志向粉末シリーズのロングセラー商品。1杯にビタミンC1200mg入り。
国産粉末かりん果汁、国産粉末はちみつ使用。
レモンのさわやかな酸味と、かりんのやさしい香り。
はちみつの甘さがほんのり広がる飲みやすいレモネードタイプです。
お湯にも水にもサッと溶ける、便利なスティック個包装。

カロリー(kcal)39原材料砂糖、デキストリン、粉末はちみつ、粉末かりん果汁、粉末レモン果汁商品タイプ粉末タイプ内容量1ケース(24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669619-
7,680
7,598
8,206(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする