ポッカサッポロフード
レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢ストレート1L紙
レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢を使ったレモンの酢ドリンクです。
スッキリさわやかなレモンの味わいとツンとしないまろやかな酸味で飲みやすく、健康やキレイのために毎日手軽に続けられます。
容量(L)
1
容器
紙パック
本数
6
カロリー(kcal)
18
原材料
レモン果汁(レモン(アルゼンチン))、醸造酢、砂糖、レモン果皮エキス/酸味料、ビタミンC、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)
内容量
1ケース(1L×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670240
-
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください