曜日別特売
モノタロウ

背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング

背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング - モノタロウ背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング - モノタロウ背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング - モノタロウ背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング - モノタロウ背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング - モノタロウ背抜き手袋 エコ ポリウレタンコーティング - モノタロウ
(15件のレビュー)

ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。

用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタンブラックエコマーク認定認定機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13エコマーク認定番号24 103 006
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61777225-1双S12278.5
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61777234-1双M1237.59
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61777250-1双L12489.5
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61777259-1袋(10双)S102278.5
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61777268-1袋(10双)M10237.59
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61777277-1袋(10双)L102489.5
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 環境整備や除草作業など
一般社団法人富士障がい者支援ネットワーク医療・福祉・介護関連業

福祉施設で利用者さんが作業に使っています。コスパがよくありがたいです。
ただサイズの違いがゴム口の色のみなので、できれば背抜きの生地部分の色が違うと利用者さんたちにももっとわかりやすいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-22
用途: 機械修理などに使用してます
うちふじその他業種

細かい部分などでも薄くて指先の感触もよくて満足してます。価格以上に満足してますので追加注文します。

1が参考にしています
2025-10-27
用途: ゴムのベトベトから解放されました。
その他業種

色んな背抜き手袋を使ってきましたが、これからはこれにするわ、って思いました。ゴムの背抜きは、ゴムの部分がベタベタしてくっついたりして、結局捨てることになってましたが、この手袋はゴムじゃないからベタベタしません。指先に穴が開きやすいので耐久性は若干落ちると思いますが、かといってLサイズにするとブカブカしてフィット感に欠け作業し難くなるので、まあこのお値段だったら十分です。もう、他の手袋は買いません。

1が参考にしています
2025-12-10
用途: 除草や畑作業
サービス業

使いやすい 畑仕事やゴミ出しなどちょっとした時に手を保護するのに良い
価格的にも満足

2025-09-13
用途: 自動車整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

手袋は使用頻度が高く消耗品なので
新製品が出ると、いろいろな用途で
使い勝手を試しています。
この製品は細かな作業には不向きかも....

1が参考にしています
2025-06-13
用途: ニトリルグローブの重ね履きに。
農・林・水産業

普段はディスポのニトリルグローブで作業していますが、ニトリルグローブのみではすぐに破けてしまいますので、ニトリルグローブに重ねて履いています。適度な厚み(薄さ)でネジも普通に持てますし、コスパも良いのでリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 61777259
2025-05-31
用途: 塗装、シーリング作業
建設業・工事業

塗装はすぐに汚れますんで1日に何度も交換する日もあります。安価で助かります。ポリウレタン以外にもコーティングの種類あるようですが高価な背抜き手袋と比べて大差なく感じます。

1が参考にしています
2025-09-03
用途: 自動車整備
その他業種

コスパ最強!?
耐久性に不安のあるレビューもあったが、安いのでそれなりに使えれば良いか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする