曜日別特売

防塵クリアカバー(内掛け)

防塵クリアカバー(内掛け) - ウツヰ

カゴ台車に取付けて製品を雨やホコリから守ります。
透過率約82%、従来の塩ビ品と同等の透明性。
補強の糸が入っており強度に優れています。
軽量で経済的、かつ丈夫なシートです。
焼却廃棄時に、ダイオキシンが発生しないので、地球環境に負荷をかけません。

仕様固定マジック:10ヶ所材質PE糸入りクリアシート透明、淵巻きテープ:グレー内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486596361号750×550×1460
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486596452号800×600×1460
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486596543号1050×750×1460
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする