カクダイ
フレキシャワーホース 1.6m
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.5×14
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655418
367-911
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください