カクダイ
シャワーホース クリーム 1.6m
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
PVC、黄銅、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655375
367-821-C
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください