カクダイ
シャワーホース ホワイト 1.6m
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
材質PVC、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655400
367-821-W
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
48655409
367-851-W
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください