カクダイ
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
メタル調(金属らせん管ではありません)
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.5
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655366
367-811-PS
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください