曜日別特売

リラックスシャワーホースセット

リラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイリラックスシャワーホースセット - カクダイ

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%

用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-Wホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655445366-241-W1.4
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
48655454366-242-W1.6
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
48655470366-243-W1.8
7,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
48655479366-244-W2
7,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする