カクダイ
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m
水流切替:リング操作でワイド・スポット
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、PVC、黄銅、PO
色
シルバー
ホース長さ(m)
1.6
吐水口径(Φmm)
(外周)39
止水スイッチ
なし
水流切替
○
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655558
366-422-S
¥
10,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください