カクダイ
メタリックシャワーホースセット
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814
色
シルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)66
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655567
366-431-S
1.4
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
48655576
366-432-S
1.6
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
48655585
366-433-S
1.8
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください