カクダイ
リラックスストップシャワーホースセット 1.6m
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は35%
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W
色
ホワイト
吐水口径(Φmm)
(外周)40
内容量
1個
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655497
366-331-W
1.4
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
48655506
366-332-W
1.6
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
48655515
366-333-W
1.8
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください