曜日別特売

ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m

ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイ

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は35%

用途バス用品仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)40内容量1個
関連資料:(0.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655524366-342-W
9,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする