カクダイ
ストップシャワーホースセット
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は35%
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925-
色
シルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)55
内容量
1個
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655594
366-442-S
1.6
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
48655610
366-443-S
1.8
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください