カクダイ
シャワーホースセット
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
色
マットブラック
吐水口径(Φmm)
(外周)40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655540
366-352-D
1.6
¥
9,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
48655549
366-353-D
1.8
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください