曜日別特売

低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m

低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイ低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイ低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイ低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m - カクダイ

水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)
節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能

用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替内容量1個
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655488366-322-W
9,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする