スタンドライト型水栓 トール

スタンドライト型水栓 トール - カクダイスタンドライト型水栓 トール - カクダイ

ハンドル洗い流し仕様で衛生的
ディスタンス洗い流し
ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。
公共施設や飲食店舗に最適

用途水栓本体仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30内容量1個
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655750721-102-BR
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする