びよーん 3.1.0

びよーん 3.1.0 - カクダイ

ALTERシリーズ
コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます
カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。

用途水栓本体仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様、泡沫吐水材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~27内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655689711-501-13
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする