カクダイ
衛生水栓 アンティークゴールド
ハンドルは銅合金の抗菌効果があります。
ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
用途
水栓本体
厚さ(mm)
5~35
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22~28
取付穴径(mm)
22~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655917
721-249-AG
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください