カクダイ
立水栓 アンティークゴールド
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R
厚さ(mm)
5~30
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22~27
取付穴径(mm)
22~27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656197
722-420-AG
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
48656206
722-424-AG
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください