カクダイ
竹水栓
竹里シリーズ
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
22~28
取付穴径(mm)
22~28
内容量
1個
注意
※ハンドル天面、吐水部は時間の経過と共に表面の色調が変化します
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655978
716-268
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
48655987
716-268-DB
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
48655996
716-269
¥
61,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
48656005
716-269-DB
¥
61,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください