カクダイ
立水栓 レトロシルバー
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
泡沫吐水、固定コマ仕様
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
22~28
取付穴径(mm)
22~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656127
721-263-N
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください