カクダイ
立水栓
先端部をまわして吐水、止水
用途
水栓本体
取付穴径(Φmm)
22~28
取付穴径(mm)
22~28
厚さ(mm)
5~35
仕様
塗装仕上げ、(上部部品)104-014
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656136
721-264-B
22~28
5~35
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
48656145
721-264-P
22~28
5~35
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
48656154
721-264-W
22~28
5~35
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください