カクダイ
立水栓 トール
先端部をまわして吐水、止水
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
22~28
取付穴径(mm)
22~28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656170
721-266-B
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
48656179
721-266-P
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
48656188
721-266-W
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください