曜日別特売

泡沫立形スワン水栓 マットブラック

泡沫立形スワン水栓 マットブラック - カクダイ泡沫立形スワン水栓 マットブラック - カクダイ泡沫立形スワン水栓 マットブラック - カクダイ
(1件のレビュー)

カラー単水栓。

用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)取付穴径(mm)22~27内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656276700-816-D
19,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 水栓の交換
宗教法人高願寺その他業種

しっかりとした造りで、サイズもちょうどよく使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする