カクダイ
竹水栓 自閉 トール
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)
吐水時間の初期設定は5~6秒
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ
厚さ(mm)
5~35
使用温度範囲(℃)
(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)
22~28
内容量
1個
注意
※ハンドル天面は時間の経過と共に表面の色調が変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656459
716-332
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
48656468
716-332-DB
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください