曜日別特売

2ハンドル混合栓

2ハンドル混合栓 - カクダイ

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26内容量1個
関連資料:(0.04MB)
注意
※上部ナットにメッキが施されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656809151-016
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする