曜日別特売

2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

2ハンドル混合栓 アンティークゴールド - カクダイ

神楽シリーズです。

用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656669128-015-AG
42,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする