曜日別特売

壁付水栓

壁付水栓 - カクダイ壁付水栓 - カクダイ壁付水栓 - カクダイ

ハンドルはスパウトの左・右に設置可能

用途水栓本体仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32適合壁厚(mm)10~20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48657484722-007-B
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
48657500722-007-P
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
48657509722-007-W
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする