曜日別特売

シングルレバー混合栓 トール

シングルレバー混合栓 トール - カクダイシングルレバー混合栓 トール - カクダイ

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)33~35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656985183-153-B
60,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
48656994183-153-P
60,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
48657010183-153-W
59,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48657010183-153-W68517638183-153-MW183-153-W シングルレバー混合栓(トール) カクダイ 68517638シングルレバー混合栓(トール)カクダイ1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする