カクダイ
シングルレバー混合栓 アンティークゴールド
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
33~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656940
183-152-AG
¥
59,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください