曜日別特売

シングルレバー混合栓 トール アンティークゴールド

シングルレバー混合栓 トール  アンティークゴールド - カクダイ

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16×1.0取付穴径(Φmm)35カートリッジ101-999グリーン購入法適合内容量1個
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48657308183-326-AG
69,000
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする