カクダイ
シングルレバー混合栓 シャワー
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。
汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
水流切替:泡沫・シャワー
用途
水栓本体
厚さ(mm)
5~25
適合パイプ
796-911
取付穴径(Φmm)
25~28
カートリッジ
101-999
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657396
185-519
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
¥
47,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
48657405
185-519K
(パイプ)W26山20
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください